Ausführung:
Produktfarbe: Translucent Blue
Hochtemperatur-Farblinienband
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 1200 mm
Einsetzbar in sich wiederholendenTrockenzyklen bis zu 160°C über eine Stunde
Beschreibung:
Dieses Klebeband eignet sich für Mehrfarblackierungen oder andere Anwendungen, die einen schwierigen Farbkantenverlauf haben.
Merkmal:
Geringe Dicke
Lösemittel- und Wasserbeständigkeit
Durchbluten des Klebebandes wird verhindert
Gut in der Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
Sehr gute Dauerhaltekraft
Sehr hohe Reiß- und Dehnfähigkeit
Sehr gute Anpassungsfähigkeit
Hinweis:
Mehrfarblackierungen mit schwierigem Farbkantenverlauf, z.B. für Applikationen an Stoßfängern, Türschwellern u. v. m.