Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Hohe Klebekraft
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 510 mm
Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln
Beschreibung:
Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4664, weiß, ist ein 0,4 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff. Es bietet ultimative Klebekraft, Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Lösungsmitteln sowie eine sehr hohe Scherfestigkeit.
Merkmal:
0,4 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Schaumstoff in Weiß mit Acrylat-Klebstoff// 0,4 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Schaumstoff in Weiß mit Acrylat-Klebstoff
Hohe Klebekraft// Hohe Klebekraft
Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen// Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen
Exzellente Scherfestigkeit// Exzellente Scherfestigkeit
Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln// Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln
Ausgezeichnete Abdichtungsfähigkeiten und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen// Ausgezeichnete Abdichtungsfähigkeiten und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
Klebekraft erhöht sich deutlich im Laufe der Zeit// Klebekraft erhöht sich deutlich im Laufe der Zeit
Hinweis:
Verwendbar für die Montage von Spiegeln und Klebung von Namensschildern