• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ beidseitig wiederlösbares Klebeband 4658F, transparent, 600 mm x 25 m, 0,8 mm

Artikel-Nr.: 7000072226
Netto: 1.909,47 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072226
EAN / GTIN 04001895923609
Herstellernummer 7000072226

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Doppelseitiges wiederablösbares Klebeband
Gesamtlänge: 25 m
Gesamtbreite: 600 mm
Schnelle und einfache Verbindungen

Beschreibung:

Ideal geeignet für temporäre Befestigungslösungen. Durch ruckartigen Abzug kann das Band leicht in einem Stück wieder gelöst werden.

Merkmal:

Aus geschlossenzelligem Acrylatklebstoff// Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit und UV-Beständigkeit
Doppelseitiges wiederablösbares Klebeband// Transparent; Repositionierbar
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Rückstandsfrei entfernbar
Rückstandsfreie Entfernung
Ideal für kurzfristige Verbindungen, ohne Spuren zu hinterlassen

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Ideal für den kurzfristigen Einsatz im Messe- und Ladenbau, im Schilder-, Display- und Werbemittelbereich
Zur temporären Verbindung von hochenergetischen Werkstoffe wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb