Ausführung:
Gummi-Harz Klebstoff mit guter Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen
Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen
Günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen
Gesamtbreite: 1040 mm
Einsatzbereich -25 °C bis +70 °C; kurzfristig +100 °C
Beschreibung:
Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik
Merkmal:
Gummi-Harz Klebstoff mit guter Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen// Günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen// Sehr starke Anfangshaftung auf den meisten Oberflächen
Die geringe Wasserdampfdurchlässigkeit sorgt für hervorragende Abdichtungs- und Reparatureigenschaften// Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen// Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen
Das Trägermaterial reflektiert hervorragend Wärme und Licht// Gute Anschmiegsamkeit durch dünnes Trägematerial// Günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen
Gute Anschmiegsamkeit durch dünnes Trägematerial// Einsatzbereich -25 °C bis +70 °C; kurzfristig +100 °C// Einfach abziehbare Schutzfolie
Einsatzbereich -25 °C bis +70 °C; kurzfristig +100 °C// Einsatzbereich -25 °C bis +70 °C; kurzfristig +100 °C// Für den Einsatz im Innenbereich
Hinweis:
Schutz vor Hitze und Feuchtigkeit in gemäßigtem Temperatureinsatzbereich
Zum Abdichten von Klimaanlagen
Feuchtigkeitssperre