• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087, Weiß, 15 mm x 50 m, 0.26 mm

Artikel-Nr.: 7000071734
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,04 €
  • Mindestbestellmenge: 64 Stk.
  • Bestellschritt: 64 Stk.
Preis für 64 Stück: 1.069,29 €
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000071734
Kopieren
EAN / GTIN 54001895910758
Kopieren
Herstellernummer 7000071734
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kleben Sie glatte, raue oder strukturierte Oberflächen mit dem 3M™ Doppelseitigen Hochleistungsklebeband 9087, das sich durch eine hohe Klebkraft und Soforthaftung auszeichnet. Das Produkt ist mit einem Klebstoff der Serie 375 beschichtet, ist lösungsmittelbeständig und verfügt über einen PVC-Träger. Das weiße Klebeband befindet sich auf einem weißen Schutzpapier mit dem grünen 3M Logo.

Vorteil:

  • 260 µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit einem PVC-Träger.
  • Der dicke PVC-Träger dieses doppelseitigen Klebebands erleichtert die Handhabung.
  • Schutzpapier.
  • Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
  • Modifizierter Acrylat-Klebstoff
  • Universell einsetzbar auf vielen Untergründen
  • Zeitersparnis durch einfache Handhabung und Verarbeitung
  • Gute Weichmacher- und UV-Beständigkeit
  • Hohe Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit
  • Sehr gute Klebkraft auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen

Empfehlung:

  • Geeignet für Metalle, Lackoberflächen, Kunststoffe
  • Montieren, Konfektionieren und Befestigen von Werbematerialien (einschließlich PE, PP), Papier, Karton und Holz
  • Selbstklebendes Ausrüsten von Möbelleisten, Kabelkanälen oder Dichtungsprofilen