• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Laserbeschriftbare Farbfolie 7847, Schwarz/Weiß, 90 mm x 300 m, 0.06 mm

Artikel-Nr.: 7000068795
Netto: 1.707,75 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000068795
EAN / GTIN 04001895272479
Herstellernummer 7000068795
L-Nummer L01310 176

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
Gesamtlänge: 300 m
Gesamtbreite: 90 mm

Beschreibung:

3M™ Laserbeschriftbare Folie 7847 – die gegossene Acrylatfolie (Dicke 0,060mm) besteht aus zwei unterschiedlich farbigen Schichten in schwarz matt und weiß. Sie ist ausgerüstet mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 350 (Dicke 0,030 mm).

Merkmal:

Geeignet für die Lasergravur
Sehr gute Witterungsbeständigkeit
Temperaturbeständig von -40°C bis +200°C, kurzfristig (bis zu 1h) bis zu +300°C
UL und CSA anerkannt

Hinweis:

Für Anwendungen mit großen Anforderungen an hohen Temperaturbeständigkeiten
Für die Verklebung auf strukturierten, hoch- und niederenergetischen Untergründen
Für die Verklebung um Ecken, Kanten und Formen
Lasergravur ermöglicht eine hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.