• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Zerstörbare Dokumentenfolie 3812, Weiß, 152 mm x 508 m, 0.04 mm

Artikel-Nr.: 7000068776
Netto: 3.348,86 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000068776
EAN / GTIN 04001895962844
Herstellernummer 7000068776

Beschreibung

Ausführung:

Excellent adhesion to high and low surface energy plastics, metals, painted metals and powder coatings
Non-removable from most surfaces
Glassine liner ensures consistent die cutting
Double-side liner improves ease of dispensing
UL and cUL recognised

Beschreibung:

3M™ Polyurethanfolie, zerstörbar 3812, weiß matt, (Foliendicke 0,040mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 350 (Dicke 0,025mm) und einem verdichteten Papier, einseitig silikonisiert, (Dicke 0,075mm) ausgestattet

Merkmal:

Bedruckbar im Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
Gute Witterungsbeständigkeit
Temperaturbeständig von -40°C bis +150°C
UL und CSA anerkannt
Dokumentenfolie für die Sicherheitskennzeichnung. Die spröde Folie lässt sich nicht unversehrt auf einen anderen Untergrund übertragen.

Hinweis:

Use 3M Performance Label Stock Materials for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, over laminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.