• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesband Low Stretch SC-BL, 600 mm x 1500 mm, A VFN

Artikel-Nr.: 7000067962
Netto: 348,32 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000067962
EAN / GTIN 04001895852626
Herstellernummer 7000067962

Beschreibung

Ausführung:

Nylion-Faservlies auf Filmunterlage mit eingebautem Schleifhilfsmittel
Nass und trocken einsetzbar
Gesamtlänge: 1500 mm
Gesamtbreite: 600 mm
Einsatz auf Maschinensystemen

Beschreibung:

Das Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband ist unser robustes und flexibles, mittelstarkes Schleifband zur vielseitigen Verwendung beim Reinigen, Finishen und leichten Entgraten. Unsere Schleifbänder tragen Material von konturierten und unregelmäßigen Oberflächen effektiv ab, ohne den Untergrund zu beschädigen.

Merkmal:

Verfügbar in zahlreichen Kornarten, Körnungen und Bandausführungen für verschiedene Anwendungen
Sehr reißfest, geringe Banddehnung

Hinweis:

Verwendung zum Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten
Für zahlreiche Anwendungen und Materialien geeignet
Anwendung auf Stahl, Edelstahl, Karbon, Titan und Nickellegierungen
Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium, Kupfer, Messing und weichen Nichteisenmetallen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb