• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ FVAM 4/6 Warmschrumpf-Fernmeldeverbindungs- und Abzweiggarnitur, Fassungsvermögen 150 - 200 DA

Artikel-Nr.: 7000063489
Netto: 75,71 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000063489
EAN / GTIN 04001895525872
Herstellernummer 7000063489

Beschreibung

Ausführung:

Die mitgelieferte Schutzeinlage dient zum Schutz des Kabelspleißes vor zu großer Wärmeeinwirkung und zum mechanischen Schutz.
Eine außen auf der Manschette befindliche Beschichtung mit Temperaturindikatorfarbe zeigt die Beendigung des Schrumpfvorganges durch Farbumschlag an
Eine nichtrostende Verschluss-Schiene verhindert ein Öffnen bzw. Verziehen der Manschette beim Schrumpfen

Beschreibung:

Sicher und einfach zu installieren – die Warmschrumpf-Fernmeldegarnitur mit Termperaturindikator.

Merkmal:

A coating with temperature indicator colour on the outside of the sleeve indicates the end of the shrinking process by a change of colour.
A stainless steel locking bar prevents the sleeve from opening or distorting during shrinkage.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb