• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Trassenwarnband ″Achtung Kabel″, 40 mm x 250 m, 0.15 mm

Artikel-Nr.: 7000063486
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,43 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
Preis für 5 Stück: 175,11 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Absperrband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000063486
Kopieren
EAN / GTIN 04001895498312
Kopieren
Herstellernummer 7000063486
Kopieren
L-Nummer L01310 1924
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Beim 3M™ Trassenwarnband handelt es sich um ein kältebeständiges und anpassungsfähiges Klebeband zur Markierung von Kabeln und Leitungen. Standardmäßig ist es mit den Aufdrucken „Achtung Kabel“ und „Achtung Stromkabel“ erhältlich. Das Klebeband ist dafür vorgesehen, 40 Zentimeter über elektrischen, Gas- oder Wasserleitungen angebracht zu werden. Durch die leuchtende gelbe Farbe werden die Bediener von Baumaschinen bei Erdarbeiten auf Kabel und Drähte hingewiesen, um zu verhindern, dass diese beschädigt werden. Dieses Warnband ist farbbeständig und dauerhaft lesbar, da es über dem Aufdruck mit Klarlack beschichtet ist.

Vorteil:

  • Permanent lesbar
  • Beständig gegen Alterung und Kälte
  • Frei von PVC und Schwermetallen
  • Gelbe Grundfarbe mit schwarzem Aufdruck