• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB, grün, 115 mm, P50, M14 (IPS)

Artikel-Nr.: 7000062861
Netto: 50,66 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000062861
    EAN / GTIN 04046719760541
    Herstellernummer 7000062861
    L-Nummer L51710 838

    Beschreibung

    Ausführung:

    Cubitron™-Schleifkorn in Grundmaterial eingegossen
    Einmalig patentiertes Design mit offener Konstruktion
    Gegossene Konstruktion
    M14-Gewinde mit verstärktem Rücken
    Höhere Arbeitssicherheit

    Beschreibung:

    Arbeiten ohne Anpressdruck;Einsatz auf Winkelschleifer ohne Zubehör;Entfernen von Klebstoffresten oder anderen Oberflächenverunreinigungen;Entgraten;Entlacken;Entrosten;Reinigen;Speziell für plane Oberflächen

    Merkmal:

    Höhere Arbeitssicherheit insbesondere gegenüber Drahtborsten
    Zeit- und Kostenersparnis
    Hohe Schnittigkeit, da das Schleifkorn viel härter ist als Metall oder Beschichtungen
    Hohe Umdrehungsgeschwindigkeiten möglich
    Kein Lösen von Einzelteilen
    Kombination aus Schleifen und Reinigen

    Hinweis:

    Discs remove paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides and surface contaminants from large areas

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb