• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 125 mm x 22 mm, 80+ (IPS)

Artikel-Nr.: 7000062846
Netto: 3,49 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000062846
EAN / GTIN 04046719760770
Herstellernummer 7000062846
L-Nummer L51710 197

Beschreibung

Ausführung:

Patentierte 3M Technologie: Cubitron™ II (Keramikkörner haben die Form kleiner Dreiecke)
Schleifhilfsmittel
Vollkunstharz
Vulkanfiberunterlage
Für hohe Beanspruchung geeignet

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen.

Merkmal:

Höhere Produktivität
Benötigt weniger Druck –> höherer Arbeitskomfort
Besitzt eine selbstschärfende Wirkung
Hohe Abtragsraten
Kühler Schliff

Hinweis:

Ideal für das Entfernen von Schweißnähten und das Anfasen, Ausschleifen und Überblenden sowie viele weitere Anwendungen geeignet
Verwendung zum Entfernen von Walzhaut, Lochfraß und Fehlerstellen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb