• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband, Weiß, 19 mm x 50 m, 0,3 mm

Artikel-Nr.: 7000062749
Netto: 26,68 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000062749
EAN / GTIN 04046719687435
Herstellernummer 7000062749
L-Nummer L01310 1927

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Rückstandslos wieder entfernbar
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 19 mm
Dauerhaft beschreibbar

Beschreibung:

Leicht beschriftbares Gewebeband mit Leuchtkraft zur Kennzeichnung und Bündelung von Kabeln.

Merkmal:

Exzellente Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen
Reißfest, aber von Hand abtrennbar
Leicht abwickelbar
Wasserabweisend
Alterungsbeständig

Hinweis:

Kennzeichnung von Leitungen
Markierung von Gefahrenstellen
Bündelung von Kabeln
Temporäre oder permanente Befestigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb