• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss, High-Tech Streifen, Transluzent, Blister

Artikel-Nr.: 7000062467
Netto: 4,57 €
  • Mindestbestellmenge: 30 Stk.
  • Bestellschritt: 30 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000062467
EAN / GTIN 04046719620562
Herstellernummer 7000062467
L-Nummer L01310 1181

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Transluzent
Gesamtlänge: 10 cm
Gesamtbreite: 19 mm
Für unsichtbare Verbindungen

Beschreibung:

4 Streifen, 10 x 1,9 cm, transparent, hakenfähig

Merkmal:

Selbstklebend// Selbstklebend
Transluzent// Transluzent
Wiederlösbar// Wiederlösbar
Bis zu 1000 mal wiederlösbar// Bis zu 1000 mal wiederlösbar
Für unsichtbare Verbindungen// Für unsichtbare Verbindungen
Hervorragende Endklebkraft// Hervorragende Endklebkraft
UV- und Witterungsbeständig// UV- und Witterungsbeständig

Hinweis:

Für temporäre Befestigungen vieler unterschiedlicher Gegenstände wie z.B. Steckerleisten, Werkzeugen, Bilderrahmen etc.
Beschilderung von Innenräumen
Dekorelemente
Bürotrennwände
Zum Anbringen von Grafiken
Revisionsklappen
Spezialfahrzeuge (Befestigungen im Innenraum)
L-Profile, repositionierbare Regalbretter
Zum Aufhängen von Beschilderungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb