• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc RB-ZB, gelb, 76,2 mm, P80

Artikel-Nr.: 7000061387
Netto: 7,94 €
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000061387
EAN / GTIN 04046719040711
Herstellernummer 7000061387
L-Nummer L51710 168

Beschreibung

Ausführung:

Durch die Montage mehrerer Scheiben kann die Dicke angepasst werden
Optimale Umdrehungszahl 9.000 – 15.000 U/min
Einfache und schonende Bearbeitung von schwer zu erreichenden Spalten
Idealer Borstenabstand für den Abtrag von Beschichtungen und anderen Belägen, die dazu neigen, das Schleifmittel zuzusetzen
Frei von Stahldrähten für mehr Sicherheit

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc besitzt extrudierte, flexible Borsten mit 3M Keramikschleifkorn. Dadurch hat die Scheibe mehr Oberflächenkontakt als Drahtbürsten und liefert gleichbleibende Arbeitsergebnisse über ihre gesamte Lebensdauer. Unsere schnelllaufende Scheibe befreit Oberflächen großflächig von Farbe, Anlauffarben und Rost.

Merkmal:

Moulded abrasive-filled bristles strip, deburr, blend, finish, polish, clean and remove coatings
Get aggressive cutting and consistent finish quality for the entire disc life with 3M Ceramic Abrasive Grain
Flexible bristles need less pressure than wire brushes and conform to contours, even on complex parts
Contains no wire filaments for improved safety

Hinweis:

Sicheres maschinelles Entlacken an Sicken, Entfernen von Rost z. B. in Ablaufrinnen, Entfernen von Dichtungsmasse an Türfalzen
Verwendung auf Aluminium, Messing, Bronze, Karbonstahl, Gusseisen, Edelstahl und anderen Materialien
Anwendung in der allgemeinen Industrie und Bereichen wie Luftfahrt, Automobil, Metallverarbeitung und Verkehr
Zum Entlacken, Entgraten, Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entfernen von Beschichtungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.