Ausführung:
Langlebiges Hochleistungsschleifband für den Vorschliff
3M präzisionsgeformtes Keramikkorn, dicht gestreut
Gesamtlänge: 2000 mm
Gesamtbreite: 1100 mm
Körnung 36+ bis 120+
Beschreibung:
Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 984F decken das industrielle Spektrum von Schleifanwendungen auf Bandschleifautomaten über Bandschleifstraßen bis zum Schleifbock und Handbandschleifern ab. Das 3M präzisionsgeformte Dreieckskorn stellt das Geheimnis der Leistungsfähigkeit dieses Gewebeschleifbandes dar. Es behält beim Schleifprozess stets scharfe Schneidkanten. Diese spanen gleichmäßig durch das Metall, haben eine dauerscharfe Wirkung und erzielen eine saubere, gratarme und gleichmäßige Oberfläche. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.
Merkmal:
Für den Nass- und Trockenschliff geeignet
Maximale Abtragsleistung besonders beim Anfasen und Abtragsschliff
Hinweis:
Verwendung zur Dimensionierung von Metallblechen und -coils oder zur Erzeugung eines definierten Schliffbilds auf Edelstahlblechen
Erzeugt definiertes Schliffbild auf Edelstahl, trägt Material und Schweißnähte ab