• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine, 25 mm, 3 mm x 457 mm, 6 mm x 457 mm, 13 mm x 457 mm, für Eckprofile

Artikel-Nr.: 7000060262
Netto: 88,63 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kontaktarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000060262
EAN / GTIN 04046719330249
Herstellernummer 7000060262
L-Nummer L51710 949

Beschreibung

Ausführung:

Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belt Sander

Beschreibung:

Verschiedene Kontaktarme für den Gebrauch von Schleif- und Vliesbändern in unterschiedlichen Abmessungen. Die Kontaktarmverlängerung dient der Verlängerung für alle Kontaktarme (außer: 28373, 28375).

Merkmal:

Robust design for a long product life

Hinweis:

Zum Gebrauch breiterer Bänder an Kontakträdern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb