• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlok™ MH14BCX Warmschrumpf-Pressverbinder, Blau, 600 V, max. 1,5 - 2,5 mm², 25 Stück / Packung

Artikel-Nr.: 7000058840
Netto: 1,04 €
  • Mindestbestellmenge: 125 Stk.
  • Bestellschritt: 125 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000058840
EAN / GTIN 50051128588975
Herstellernummer 7000058840
L-Nummer L01310 1218

Beschreibung

Ausführung:

Nahtloser Verbinder besteht aus verzinntem Kupfer
Isoliermaterial aus Polyolefin, mit einer Innenbeschichtung aus Heißschmelzkleber
Gesamtlänge: 33.02 mm
Maximale Spannung 600 V
Maximaler Strom entspricht Leiterquerschnitt

Beschreibung:

Warmschrumpf-Pressverbinder für elektrisch einwandfreie Verbindungen und effektiven Schutz gegen Feuchtigkeit.

Merkmal:

Maximale Einsatztemperatur 105°C
Maximaler Strom entsprichend dem Leiterquerschnitt

Hinweis:

Bietet eine gegen Wasser, Salz und andere Kontaminanten beständige Versiegelung, wenn es geschrumpft wird

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb