Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Glatt, seidig, für ästhetische Oberflächen
Gesamtlänge: 65.8 m
Gesamtbreite: 603.2 mm
Beschreibung:
Das 3M™ Acetat-Gewebeband 11 ist ein 0,21 mm dickes und ästhetisch ansprechendes Isolierband. Dieses Klebeband ist überaus anpassungsfähig und wird zum Umwickeln von Kabelspulen verwendet. Geeignet für einen Temperaturbereich von 40 bis 105 °C.
Merkmal:
Der druckempfindliche, wärmehärtende Gummi-Harz-Klebstoff sorgt für eine optimale Klebkraft
Das Acetat-Gewebeträgermaterial absorbiert hervorragend Lacke und Harze
Ideal zum Bündeln von Kabeln
Bedruckbar
Geeignet für einen Temperaturbereich von -40 bis 105 °C
Abreißen per Hand
RoHS 2011/65/EU-konform
Kautschukklebstoff, wärmehärtend
Hinweis:
Abschluß-, und Deckbandagierung