Ausführung:
Produktfarbe: Violett
Breiter Temperatureinsatz. Bleibt elastisch und anschmiegsam bei Umgebungstemperaturen von -10°C bis 90°C nach VDE
Gesamtlänge: 20 m
Gesamtbreite: 19 mm
Flammhemmend nach UL 510
Beschreibung:
Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband ist ein hochwertiges, farbcodiertes elektrisches PVC-Band. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für den Einsatz in der Phasenkennzeichnung, der Farbcodierung von Leitungen und Rohrsystemen sowie zur Markierung von Sicherheitsbereichen. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von -10 bis 90 °C stand.
Merkmal:
Handlich und lässt sich einfach anwenden
Zum Schutz von elektrischen Leitern, Motorleitungen und Rohren vor Abrieb, Säuren, Basen, Korrosion, Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen
In neun verschiedenen beständigen Farben erhältlich
UL-zertifiziert, VDE, CSA-zertifiziert und RoHS 2015/863/EU-konform
Hinweis:
Kennzeichnen von Phasen, Farbcodierung von Kabeln oder Leistungssystemen und Markierung von Sicherheitsbereichen
Isolierung von Verbindungen, Anschlüssen und Verbindern bis zu 600 V
Drahtziehen
Zeitweiliges Bündeln oder Befestigen
Kabel- oder Adermantelreparatur
Elektrische Primärisolierung (Niedrigspannung)