Ausführung:
Hochelastischer Silikongummi
Einfache Installation, kein Werkzeug erforderlich
Gesamtlänge: 190 mm
Wasserdicht, entspricht den Anforderungen von ANSI C 119.1
Hohe Elastizität
Beschreibung:
Die 3M™ Kaltschrumpf-Silikon-Isolierschläuche der Serie 8440 bestehen aus hochelastischem Silikongummi und werden sowohl für die elektrische Isolierung von isolierten Polymer- oder Gummikabeln mit bis zu 1 kV als auch zum Schutz und zur Abdichtung nicht-elektrischer Installationen verwendet. Sie schützen zudem zuverlässig Verbindungen zwischen Kabeln unterschiedlicher Durchmesser.
Merkmal:
Hochelastisches Silikongummi
Einfache Montage, die keine Werkzeuge erfordert
Anwendungstemperaturbereich -55° bis 260 °C
Wasserdicht, erfüllt die Anforderungen gemäß ANSI C 119.1
Beständig gegen Säuren, Laugen, Ozon und UV-Strahlung
Selbstverlöschend
Alterungsbeständig
Feuchtigkeitsbeständig
Beständig gegen Säuren und Laugen, Ozon und UV-Strahlung
Hinweis:
Zur elektrischen Isolation bis 1kV, zur Kabelmantelreparatur als auch zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen