Ausführung:
Produktfarbe: transparent
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 571.5 mm
Visuelle Prüfung aufgrund transparentem Trägermaterial möglich
Beschreibung:
Die transparente ET 54 Polyesterfolie mit wärmehärtendem Kautschukkleber hat eine Durchschlagsspannung von 5500 V. Isolierstoffklasse: B (130 °C)
Merkmal:
Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130°C
Hohe Reißfestigkeit
Hohe Elastizität
UL® Zertifizierung-Klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Trägermaterial: Polyesterfolie
Kautschukklebstoff, wärmehärtend
Hinweis:
Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
Zwischenlagenisolation
Deckbandagierung bei Spulen und Kondensatoren
Kern- und Lagenisolation sowie Abschlussbandagierung von Kleintransformatoren
Umwicklung und Isolierung von Spulen und Drähten