• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dichroic Sichtschutzfolie DF-PA Blaze, 1220 mm x 30 m

Artikel-Nr.: 7000055404
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 6.063,83 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000055404
Kopieren
EAN / GTIN 50051128918925
Kopieren
Herstellernummer 7000055404
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gestalten Sie mit den 3M™ Dichroic Glasdesignfolien Glasflächen in Innenbereichen neu. Sie bilden den schimmernden Farbwechseleffekt von dichroitischem Glas nach – und das nur zu einem Bruchteil der Kosten eines herkömmlichen Glasaustausches. Diese Folien verbinden Licht und Ästhetik mit innovativer 3M Technologie, um einen dynamischen und dramatischen Farbeffekt zu erzeugen. Diese schimmernden Glasdesignfolien bestehen aus hochwertigem Polyester und sind sowohl in warmen als auch in kalten Farbtönen erhältlich. Der Effekt kann durch den Betrachtungswinkel, die Wahl der Beleuchtung und die Farbe der Oberfläche, auf der die Folie angebracht wird, beeinflusst werden. So können Sie einem Raum auf originelle Weise einen ganz eigenen Charakter geben. Die Folien lassen sich dank der 3M™ Klebstofftechnologie einfach anbringen und sind pflegeleicht. Ihre Lebensdauer beträgt bis zu fünf Jahre. Sie sind Metall-frei, nicht-leitend sowie korrosionsbeständig. Sie verfügen zudem über eine harte Oberflächenbeschichtung, die sie beständig gegenüber Kratzern macht.

Vorteil:

  • Sorgen Sie auf schnelle und einfache Weise für einen spektakulären Effekt, der ins Auge springt
  • Bilden Sie zu einem Bruchteil der Kosten die Optik von dichroitischem Glas nach
  • Die Glasdesignfolie scheint je nach Betrachtungswinkel die Farbe zu wechseln
  • Dank der innovativen 3M™ Klebstofftechnologie einfach anzubringen
  • Hochwertige Polyesterfolien für die Anwendung auf Glasflächen in Innenbereichen
  • Einfach ablösbar, ohne dabei die Oberfläche darunter zu beschädigen – so können Sie die Optik jederzeit neu gestalten
  • Metallfrei, nicht-leitend und korrosionsbeständig
  • Eine harte Oberflächenbeschichtung schützt vor Kratzern
  • Licht- und blickdurchlässig

Empfehlung:

  • Dekorative Fenster, Einzelhandel und Gastgewerbe, modern gestaltete Räume, Besprechungszimmer mit Glaswänden oder -fenstern und Anwendungen, die von Lichtdurchlässigkeit profitieren