• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 5557 Wasser-Kontakt-Indikator, Weiß, 101 mm x 9,1 m, 0,259 mm, 1 Rolle/Karton

Artikel-Nr.: 7000050152
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 128,13 €
Lieferbar in > 8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000050152
Kopieren
EAN / GTIN 50021200953809
Kopieren
Herstellernummer 7000050152
Kopieren
L-Nummer L01130 108573
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wasser-Kontakt-Indikator Tape 5557 von 3M™ auf alle Arten von Elektronik auftragen und beobachten, wie die Farbe bei Kontakt mit Wasser dauerhaft von weiß zu rot wechselt. Unser Klebeband erkennt Wasser und löst Garantieansprüche genau und effektiv. Es minimiert falsche Ergebnisse durch hohe Hitze und Luftfeuchtigkeit, ohne die Farbe zu verändern, und verfügt über ausgeklügelte, unterschiedliche Schichten, die jeweils für einen bestimmten Zweck entwickelt wurden. Eine Indikatorschicht absorbiert schnell Wasser und zeichnet Farbe für Sichtbarkeit in der transparenten oberen Folie auf. Die transparente PET-Folie wurde für thermische und Flexodruck entwickelt und zeigt Siebdruckbilder auf weißem Untergrund. Diese Schicht schützt die Indikatorschicht während der Handhabung vor Verschmutzung und Feuchtigkeit. Eine Polyesterauskleidung kombiniert mit der Indikatorschicht für einfaches und präzises Stanzen. Unser eigener Acrylklebstoff, der UV-, Chemikalien- und Temperaturbindungen mit hoher Festigkeit auf den meisten Substraten widersteht, einschließlich Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie wie Polypropylen und Pulverbeschichtungen.

Vorteil:

  • Zusätzliche Filmschicht, bedruckbar mit Thermotransfer-, Flexo- oder Siebdruck, mit ausgezeichneter Farbaufnahme
  • Die oberste Filmschicht schützt auch vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit während der Verarbeitung.
  • Die Papierunterlage ist äusserst saugfähig und transportiert Wasser, um eine Anzeige zu ermöglichen
  • Dank des Acrylat-Klebstoffs besitzt das Band auf den meisten Oberflächen, einschliesslich Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie wie Polypropylen und Pulverbeschichtungen, eine sehr hohe Haftkraft.
  • Gesamtkonstruktion kann mit Rotationsstanzmaschinen bearbeitet werden und ist UL-969-konform

Empfehlung:

  • Verwendung für die CLEAR-Erkennung von Wasser in der Elektronik, um Garantieansprüche genau und effektiv zu lösen

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb