• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 8403

Artikel-Nr.: 7000050147
Netto: 800,21 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000050147
    EAN / GTIN 50021200302928
    Herstellernummer 7000050147

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: grün
    Gesamtlänge: 65.83 m
    Gesamtbreite: 304.8 mm

    Beschreibung:

    Grün-transluzentes Klebeband zum Spleißen von silikonisierten Schutzpapieren, Abdecken bei Ätzprozessen und Eloxieren, bei elektrostatischer Pulverbeschichtung und bei der Walzverzinnung von gedruckten Schaltungen.

    Merkmal:

    Flexibilität über großen Temperatureinsatzbereich// Dickere Verision des 8402: dadurch veränderte technische Daten
    Gute Temperatubeständigkeit// Keine Klebstoffrückstände, weniger Nacharbeit
    Hohe Scherfestigkeit// Hohe Scherfestigkeit
    Einfache und rückstandsfreie Entfernbarkeit// Flexibilität über großen Temperatureinsatzbereich
    Keine Klebstoffrückstände, weniger Nacharbeit// Silikonklebstoff ermöglicht Einsatz bis +200°C
    Einfache und rückstandsfreie Entfernbarkeit
    Silikonklebstoff ermöglicht Einsatz bis +200°C

    Hinweis:

    Abdecken bei Ätzprozessen und beim Eloxieren
    Elektrische Pulverbeschichtung
    Spleißen silikonisierter Schutzpapiere
    Walzverzinnung von gedruckten Schaltungen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb