• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421, Transparent, 25 mm x 16.5 m

Artikel-Nr.: 7000050075
Netto: 98,24 €
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000050075
    EAN / GTIN 50021200080086
    Herstellernummer 7000050075
    L-Nummer L01310 1229

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Niedriger Reibungskoeffizient
    Gesamtlänge: 16.5 m
    Gesamtbreite: 25.4 mm
    Gesamthöhe: 0.2 mm

    Beschreibung:

    Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylen-Klebeband zur gleitenden Ausrüstung von Oberflächen, z.B. im Transportwesen, bei Abfüll- und Verpackungsstationen, bei schweren Polster- bzw. Sitzmöbeln.

    Merkmal:

    Erhält Funktionsfähigkeit und Aussehen von aufeinanderreibenden Teilen// Erhält Funktionsfähigkeit und Aussehen von aufeinanderreibenden Teilen
    Niedriger Reibungskoeffizient// Niedriger Reibungskoeffizient
    Verhindert Abrieb// Verhindert Abrieb
    Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet// Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet
    Geräuschdämpfend// Geräuschdämpfend
    Selbstschmiereffekt// Selbstschmiereffekt
    Äußerst hohe Abriebfestigkeit// Äußerst hohe Abriebfestigkeit
    Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen// Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
    Extrem hohe Gleitfähigkeit// Extrem hohe Gleitfähigkeit

    Hinweis:

    Gleit- und Schutzbelag in den unterschiedlichsten Anwendungen
    Überall dort, wo es quietsch, knarzt und knattert
    Zur gleitenden Ausrüstung von Oberflächen, z. B. im Transportwesen oder bei Abfüll- und Verpackungsstationen
    Zur Trennung ungleicher Werkstücke, um Geräusche und Reibung zu verringern
    Zum Schutz von Metalloberflächen bei der Bearbeitung auf Stanz- und Biegepressen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb