• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger (wiederlösbar) 9416, Weiß, 9.5 mm x 66 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000049801
Netto: 35,37 €
  • Mindestbestellmenge: 96 Stk.
  • Bestellschritt: 96 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049801
EAN / GTIN 50051115712840
Herstellernummer 7000049801

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung
Gesamtlänge: 65.83 m
Gesamtbreite: 9.52 mm
Repositionierbarkeit (Haftnotiz-Effekt)

Beschreibung:

Weißes, doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger. Auf einer Seite mit einer wieder lösbaren Haftschicht, auf der anderen Seite mit einem permanent haftenden Klebstoff ausgestattet.

Merkmal:

Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger// Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung// Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung
Kostenersparnis durch Wiederverwendbarkeit// Kostenersparnis durch Wiederverwendbarkeit
Rückstandsfrei entfernbar (wiederlösbare Seite)// Rückstandsfrei entfernbar (wiederlösbare Seite)
Repositionierbarkeit (Haftnotiz-Effekt)// Repositionierbarkeit (Haftnotiz-Effekt)
Schwach haftende Seite von vielen glatten, festen Oberflächen rückstandsfrei entfernbar
Zwei unterschiedlich stark haftende Klebstoffe auf beiden Seiten

Hinweis:

Fixierung von dünnen und leichten Materialien wie Papier oder Pappe
Geeignet für Werbe- und Verkaufsförderungsmaterialien, austauschbare Planungs- und Präsentationsunterlagen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb