• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyester-Klebeband 8991, 50.8 mm x 65.8 m, 0.06 mm

Artikel-Nr.: 7000049779
Netto: 28,16 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049779
EAN / GTIN 50051115647326
Herstellernummer 7000049779
L-Nummer L01310 1402

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Sauber entfernbar auch nach Einwirkung hoher Temperaturen (z. B. beim Pulverbeschichten)
Gesamtlänge: 65.8 m
Gesamtbreite: 5.1 cm
Transluzent-blauer Träger – gut zu sehen und leicht zu positionieren

Beschreibung:

Unser 3M Polyesterklebeband 8991 ist ein dünnes und anschmiegsames, universell einsetzbares Klebeband. Es eignet sich hervorragend u. a. als Abdeckband in Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen vorkommen – wie zum Beispiel beim Pulverlackieren. Das mit Silikon-Klebstoff beschichtete Klebeband haftet auf vielen schwer zu verklebenden Oberflächen. Es ist chemikalienbeständig und unter verschiedensten Temperaturen und Bedingungen einsetzbar.

Merkmal:

Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen und Temperaturen von -50 °C bis +204 °C
Polyesterfolie mit ausgezeichneter thermischer und chemischer Beständigkeit und zugleich Flexibilität
Der Silikon-Klebstoff kann rückstandsfrei von unterschiedlichsten Oberflächen entfernt werden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.