Ausführung:
Produktfarbe: grün
Hervorragende Alterungsbeständigkeit
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 51 mm
Sehr reißfest
Beschreibung:
Klebeband zum Abdecken von Gegenständen oder Flächen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.
Merkmal:
Gute Abriebfestigkeit
Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien
In unterschiedlichen Abmessungen erhältlich
Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C
Reduziert die Reinigung nach dem Entfernen des Klebebands
Lieferbar auf Liner zur Herstellung von Stanzteilen
Hinweis:
Abdecken der Kanten von Überlappungsnähten bei Metallverklebungen, bei denen überschüssiger Klebstoff auf das Klebeband fließt
Abdeck-Klebeband zur Pulverlackierung
Einsetzbar als „Flashbreaker″ beim Entfernen von Teilen aus der Form
Halten von Silikonteilen oder Teilen mit Silikonbeschichtung
Spleißen von silikonisiertem Faservlies
Verkleben von Verbundstoffen – gute Haftung auf Formen, die mit Trennmitteln behandelt wurden