• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 8911, Transparent, 50.8 mm x 65.8 m, 0.06 mm

Artikel-Nr.: 7000049593
Netto: 90,41 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000049593
    EAN / GTIN 50051111927590
    Herstellernummer 7000049593

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Saubere Entfernung bei Hochtemperatur-Maskierungen wie z.B. Pulverbeschichtungen
    Gesamtlänge: 65.83 m
    Gesamtbreite: 50.8 mm

    Beschreibung:

    Das 3M™ Polyester-Band 8911 ist dünn und anpassungsfähig und eignet sich hervorragend für Hochtemperatur-Abdeckungen wie z.B. Pulverbeschichtung. Dieses mit einem Silikon-Klebstoff beschichtete Klebeband haftet auf einer Vielzahl von schwierigen Oberflächen. Es ist chemikalienbeständig und arbeitet in einem weiten Temperatur- und Umgebungsbereich.

    Merkmal:

    Arbeitet unter anspruchsvollen Bedingungen und bei hohen Temperaturen von -50°C bis 204°C
    Polyesterträger bietet ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit bei gleichzeitiger Beibehaltung der Flexibilität
    Silikon-Klebstoff sorgt für eine saubere Entfernung von einer Vielzahl von Oberflächen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb