• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M, Weiß, 305 mm x 33 m, 0,13 mm

Artikel-Nr.: 7000049325
Netto: 364,45 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049325
EAN / GTIN 00051115320125
Herstellernummer 7000049325
L-Nummer L01310 1801

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: naturfarben
Gummi-Harz Klebstoff
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 304.8 mm
Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften

Beschreibung:

3M™ 410M ist ein doppelseitiges Klebeband mit leicht lösbarem Papierträger und guten Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften. Es eignet sich sehr gut zum selbstklebenden Ausrüsten von Teilen.

Merkmal:

Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie
Gummi-Harz-Klebstoff mit guter Klebkraft auf vielen Oberflächen
Leicht lösbares Schutzpapier
Sehr hohe Soforthaftung

Hinweis:

Kleben von Klischees und Montieren von Gummi- Druckplatten
Spleißen und Befestigen des Rollenanfangs
Verbindungen von gleichartigen oder unterschiedlichen Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, Papier und Textilien

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb