• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M, Weiß, 25 mm x 33 m, 0.15 mm, Großpackung

Artikel-Nr.: 7000049274
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 32,34 €
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
Preis für 36 Stück: 1.385,45 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000049274
Kopieren
EAN / GTIN 50051115316499
Kopieren
Herstellernummer 7000049274
Kopieren
L-Nummer L01310 2126
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ doppelseitige Papierklebeband 410M bietet auf den verschiedensten Oberflächen eine gute Soforthaftung. Unser Produkt ist ein doppelseitiges Klebeband mit Papier-Träger und Kautschuk-Klebstoff der Serie 850 auf einem verdichteten Schutzpapier mit grünem Aufdruck. Nach der Applikation wird eine erhöhte Festigkeit und Stabilität erreicht. Unser Klebeband eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen, wie z. B. zum Spleißen von Papier, Folien, Filmen oder Stoffen und zur Befestigung von Rollenware auf dem Kern. Sie können Kautschuk- oder Photopolymer-Druckplatten auf dem Druckzylinder fixieren und bei festem Druck einen besseren Klebstoffkontakt erzielen und die Klebkraft verbessern.

Vorteil:

  • 127 µm dickes, doppelseitiges Klebeband aus Naturkautschuk zum Kleben des Rollenanfangs auf den Kern und zur Fixierung des Rollenendes bei Papier, Filmen und Folien.
  • Gute Soforthaftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
  • Erreicht nach der Applikation eine erhöhte Festigkeit und Stabilität
  • Bietet eine gute Soforthaftung auf einer Vielzahl von Oberflächen.
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
  • Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften
  • Leicht lösbares Schutzpapier
  • Sehr hohe Soforthaftung

Empfehlung:

  • Kleben von Klischees und Montieren von Gummi- Druckplatten
  • Spleißen und Befestigen des Rollenanfangs
  • Verbindungen von gleichartigen oder unterschiedlichen Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, Papier und Textilien