• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband 5958FR, Schwarz, 75 mm x 2.7 m, 1 mm

Artikel-Nr.: 7000049211
Netto: 27,56 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049211
EAN / GTIN 00051115236549
Herstellernummer 7000049211

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlicher Klebstoff
Gesamtlänge: 2.74 m
Gesamtbreite: 76.2 mm
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden

Beschreibung:

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit unserem 3M™ VHB™ flammbeständigen Klebeband 5958FR. Das 1 mm dicke, extrem anpassungsfähige doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff in Schwarz kann schnell und einfach verklebt werden. Es bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit sowie Beständigkeit gegenüber Feuer. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.

Merkmal:

Schnelles und einfaches Kleben, leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit sowie Beständigkeit gegenüber Feuer// Schnelles und einfaches Kleben, leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit sowie Beständigkeit gegenüber Feuer
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
1 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz aus Acrylat-Klebstoff haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unebene Oberflächen// 1 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz aus Acrylat-Klebstoff haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unebene Oberflächen
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Erfüllt die Brennbarkeitsprüfung gemäß FAR 25.853 (a) 12-Sekunden-Vertikalbrand, Anhang F, Teil I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; Rauchtoxizität: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (nach 4 Minuten)// Erfüllt die Brennbarkeitsprüfung gemäß FAR 25.853 (a) 12-Sekunden-Vertikalbrand, Anhang F, Teil I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; Rauchtoxizität: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (nach 4 Minuten)

Hinweis:

Anwendung für Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, Displays, Paneelbefestigungen und Versteifungselemente.
Anwendungsgebiete erstrecken sich über eine Vielzahl von Branchen, darunter Transportwesen, Gerätebau, Elektronik, Anzeige- und Displaylösungen sowie allgemeine Industrie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb