• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9731, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.14 mm

Artikel-Nr.: 7000049119
Netto: 2.190,68 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000049119
    EAN / GTIN 00051138955786
    Herstellernummer 7000049119

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Silikon-Klebstoffe zeichnen sich durch eine starke Klebkraft auf verschiedenen Silikonoberflächen aus. Acrylat verklebt die verschiedensten Oberflächen, darunter viele niederenergetischen Kunststoffe, Pulverbeschichtungen und ölige Materialien.
    Gesamtlänge: 55 m
    Gesamtbreite: 304.8 mm
    Ermöglicht das Verbinden von Silikon-Substraten mit anderen hoch- oder niederenergetischen Werkstoffen

    Beschreibung:

    Mit zwei unterschiedenlichen Klebstofftypen ausgestattetes doppelseitiges Klebeband, auf einer Seite mit einem modifizierten Acrylat-Klebstoff und auf der anderen Seite mit einem Silikonklebstoff ausgerüstet.

    Merkmal:

    Der Klebstoff 300LSE/Silikon verfügt über eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Klebkraft auf niederenergetischen Materialen. Der Silikon-Klebstoff klebt auf Silikon und niederenergetischen Substraten ohne vorherige Behandlung der Oberfläche mit einem Primer.// Der Klebstoff 300LSE/Silikon verfügt über eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Klebkraft auf niederenergetischen Materialen. Der Silikon-Klebstoff klebt auf Silikon und niederenergetischen Substraten ohne vorherige Behandlung der Oberfläche mit einem Primer.
    Silikon-Klebstoffe zeichnen sich durch eine starke Klebkraft auf verschiedenen Silikonoberflächen aus. Acrylat verklebt die verschiedensten Oberflächen, darunter viele niederenergetischen Kunststoffe, Pulverbeschichtungen und ölige Materialien.// Silikon-Klebstoffe zeichnen sich durch eine starke Klebkraft auf verschiedenen Silikonoberflächen aus. Acrylat verklebt die verschiedensten Oberflächen, darunter viele niederenergetischen Kunststoffe, Pulverbeschichtungen und ölige Materialien.
    Hohe Klebkraft auf einer Vielzahl von Materialien// Hohe Klebkraft auf einer Vielzahl von Materialien
    Das leistungsstarke PE-beschichtete Schutzpapier in 107 µm von 3M bietet Stabilität gegenüber Feuchtigkeit und verringert Kantenbrüche bei der Stanzung mit harten Werkzeugen. Die hohe Stabilität der Polyesterträgerfolie (PET) verhindert ein Brechen beim Stanzen und Spenden.// Das leistungsstarke PE-beschichtete Schutzpapier in 107 µm von 3M bietet Stabilität gegenüber Feuchtigkeit und verringert Kantenbrüche bei der Stanzung mit harten Werkzeugen. Die hohe Stabilität der Polyesterträgerfolie (PET) verhindert ein Brechen beim Stanzen und Spenden.
    Ermöglicht das Verbinden von Silikon-Substraten mit anderen hoch- oder niederenergetischen Werkstoffen// Ermöglicht das Verbinden von Silikon-Substraten mit anderen hoch- oder niederenergetischen Werkstoffen
    Polyester-Träger erleichtert Handhabung und Verarbeitung// Polyester-Träger erleichtert Handhabung und Verarbeitung
    Sehr hohe Temperaturbeständigkeit// Sehr hohe Temperaturbeständigkeit

    Hinweis:

    Acrylatseite mit sehr hoher Klebkraft auf den meisten Werkstoffen einschließlich niederenergetischen Untergründen
    Silikonseite mit guter Haftung z. B. auf Silikonkautschuk und silikonisiertem Papier

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb