• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Weich-PVC-Klebeband 764i, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.125 mm

Artikel-Nr.: 7000048914
Netto: 7,80 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Absperrband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048914
EAN / GTIN 50021200456676
Herstellernummer 7000048914
L-Nummer L01310 50

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Hohe Anfangsklebkraft
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Ermöglicht einfache Farbmarkierung

Beschreibung:

Einsatzbereiche: Markieren, Bündeln, Halten, Verschließen

Merkmal:

Äußerst dehnfähiges Trägermaterial// Äußerst dehnfähiges Trägermaterial
Hohe Anfangsklebkraft// Hohe Anfangsklebkraft
Sehr einfach zu verarbeiten, sogar auf unebenen Oberflächen// Sehr einfach zu verarbeiten, sogar auf unebenen Oberflächen
Verfügbar in unterschiedlichsten Farben// Verfügbar in unterschiedlichsten Farben
Ermöglicht einfache Farbmarkierung// Ermöglicht einfache Farbmarkierung
Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel// Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel
Hohe Anpassungsfähigkeit// Hohe Anpassungsfähigkeit

Hinweis:

Bündeln
Halten
Markieren
Verschließen
Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb