• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Hochleistungsabdeckklebeband 215

Artikel-Nr.: 7000048764
Netto: 2.136,79 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048764
EAN / GTIN 50021200376080
Herstellernummer 7000048764
L-Nummer L01310 1180

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Gesamtlänge: 54.86 m
Gesamtbreite: 1219.2 mm

Beschreibung:

Scotch® Farblinienband 215 ist ein hochgradig anpassungsfähiges Klebeband, das verwendet wird, um beim Malen auf stark konturierten Oberflächen einen scharfen Kontrast und eine Farbtrennung zu erzielen. Es hat sich bei Anwendungen mit komplexen Formen und unregelmäßigen Oberflächen bewährt, bei denen Papierabdeckbänder oder andere Kunststoffbänder nicht angepasst werden können.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb