• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 8402, Grün, 51 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7000048553
Netto: 130,64 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048553
EAN / GTIN 50021200043685
Herstellernummer 7000048553

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Hohe Scherfestigkeit
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Einfache und rückstandsfreie Entfernbarkeit

Beschreibung:

Grün-transluzentes Klebeband zum Spleißen von silikonisierten Schutzpapieren, Abdecken bei Ätzprozessen und Eloxieren, bei elektrostatischer Pulverbeschichtung und bei der Walzverzinnung von gedruckten Schaltungen.

Merkmal:

Gute Temperatubeständigkeit
Flexibilität über großen Temperatureinsatzbereich
Keine Klebstoffrückstände, weniger Nacharbeit
Silikonklebstoff ermöglicht Einsatz bis +200°C

Hinweis:

Abdecken bei Ätzprozessen und beim Eloxieren
Elektrische Pulverbeschichtung
Spleißen silikonisierter Schutzpapiere
Walzverzinnung von gedruckten Schaltungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb