• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger (wiederlösbar) 9425, Transparent, 19 mm x 66 m, 0,13 mm

Artikel-Nr.: 7000048528
Netto: 64,44 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048528
EAN / GTIN 50021200677101
Herstellernummer 7000048528
L-Nummer L01310 1917

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 19.05 mm
Diese doppelseitigen Klebebänder verfügen über einen permanent haftenden Klebstoff auf der offen liegenden Seite und einen wiederlösbaren, repositionierbaren Klebstoff auf der Schutzpapierseite. Repositionierbar sowie für mehrfaches Anbringen und Lösen. Klebung bei 32 °F möglich.

Beschreibung:

3M™ 9425 PC mit Polyesterträger ist auf einer Seite mit einem wiederlösbaren Klebstoff („Post-it® Haftnotiz-Effekt″) ausgestattet. Die andere Seite ist mit einem Klebstoff für permanente Verklebungen versehen. Das 0,08 mm dicke und bis +65 °C temperaturbeständige Klebeband eignet sich besonders für Werbe- und Verkaufsförderungsmaterialien, austauschbare Planungs- und Präsentationsunterlagen und zum wiederlösbaren Befestigen von Plastik- und Kundenkarten.

Merkmal:

Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Kostenersparnis durch Wiederverwendbarkeit
Zum Fixieren oder Befestigen leichter Materialien oder für wiederverschließbare Anwendungen, bei denen die Klebeverbindung mehrfach gelöst und wiederhergestellt werden muss.
Ein doppelseitiges Klebeband, das für eine Vielzahl von Oberflächen oder Materialien wie Papier, Kunststoff, Folien oder Schaumstoff geeignet ist, wenn diese temporär fixiert oder befestigt werden müssen.

Hinweis:

Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb