• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4951F, weiss, 19 mm x 33 m, 1,1 mm

Artikel-Nr.: 7000048506
Netto: 166,02 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048506
EAN / GTIN 50021200672861
Herstellernummer 7000048506

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Nahezu unsichtbare Befestigung, sorgt für homogene Oberflächen
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 19.05 mm
Kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und -reinigen erforderlich

Beschreibung:

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 4951. Dieses Klebeband ist weiß, 1,1 mm dick und besteht aus einem für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen geeigneten Klebstoff um einen festen Kern aus Acrylatschaum. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen ein.

Merkmal:

Schnelle und einfache Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung
Kann konventionelle mechanische Fügeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, für transparente Anwendungen geeignet
Trotzt groben Versand- und Transportbedingungen
Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Sofortige Haftung und Gebrauchsfestigkeit durch PSA-Klebstoff
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb