• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0.14 mm

Artikel-Nr.: 7000048401
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 50,21 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
Preis für 24 Stück: 1.434,00 €
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Absperrband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000048401
Kopieren
EAN / GTIN 50021200043067
Kopieren
Herstellernummer 7000048401
Kopieren
L-Nummer L01310 471
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.

Vorteil:

  • Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
  • Resistent gegen viele Lösungsmittel
  • In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
  • Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
  • Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
  • Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
  • Scharfe Lackkanten
  • scharfe Lackkanten
  • Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
  • leichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächen

Empfehlung:

  • Für Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen
  • Markierung von Geräten oder Anlagen zur Warnung
  • Zur farblichen Kennzeichnung von Rohrleitungen, Werkzeugen, Geräten usw.
  • Zum Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb
  • Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen