• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyethylenklebeband 480, Transparent, 25 mm x 32 m, 0.013 mm

Artikel-Nr.: 7000048395
Netto: 29,83 €
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048395
EAN / GTIN 50021200041452
Herstellernummer 7000048395
L-Nummer L01310 726

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gute Abriebbeständigkeit
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 2.5 cm
Gute Haftung auf unebenen Untergründen

Beschreibung:

Ausgerüstet mit einem alterungsbeständigen Klebstoff und für unbegrenzte Außenanwendung geeignet.

Merkmal:

Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit, auch bei geringen Temperaturen
Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösemittel
Spezialklebstoff mit lang anhaltender Transparenz
Zeitlich unbegrenzte Außenanwendung möglich
Dehnbarer, flexibler Träger aus Polyethylen
Gute UV-Beständigkeit

Hinweis:

Abdichten, Befestigen, Bündeln - auch auf schwierigen Untergründen im Außenbereich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb