• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702, Schwarz/Gelb, 102 mm x 33 m, 0.14 mm

Artikel-Nr.: 7000048387
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 120,51 €
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
Preis für 8 Stück: 1.147,26 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Absperrband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000048387
Kopieren
EAN / GTIN 50021200039527
Kopieren
Herstellernummer 7000048387
Kopieren
L-Nummer L01310 72
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Im Gegensatz zu aufwendigen Lackierlösungen lässt sich dieses Weich-PVC-Klebeband einfach applizieren und ist wieder leicht zu entfernen. Das flexible und abriebfeste Klebeband passt sich Ecken, Rundungen und mehrdimensional geformten Oberflächen an. Markieren von Fahr-/Laufwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen – Die PVC-Klebebänder von 3M eignen sich hervorragend für den universellen Einsatz, einschließlich Sicherheitsmarkierungen, Farbmarkierung, Abriebschutz, Maskieren, Abdichten und Verbinden. Durch den Einsatz dieses PVC-Klebebandes lassen sich die häufig verwendeten Lösungsmittel, die bei Lackierlösungen verwendet werden, vermeiden. Die PVC-Klebebänder stellen dank ihrer Eigenschaften und einfachen Ablösbarkeit beim Markieren und Kennzeichnen eine schnellere, vielseitigere und kostengünstigere Alternative zur Lackierung dar. 3M Klebeband mit Sicherheitsstreifen 5702 – Vorteile: Einfach anzubringen und auf verschiedensten sauberen, trockenen Oberfläche haftend – Das PVC-Trägermaterial ist gegenüber den meisten Lösungsmitteln beständig und lange haltbar – Leuchtend gelbe und schwarze Streifen im PVC sind dauerhaft gut sichtbar – Passt sich Ecken, Rundungen und unebenen Oberflächen an

Vorteil:

  • Lässt sich durch seine hohe Flexibilität und Dehnbarkeit gut auf mehrdimensional geformten Oberflächen anwenden.
  • Abrieb-, scheuer-, feuchtigkeits- und witterungsbeständig für eine lange Lebensdauer
  • Zum Kennzeichnen und Markieren von Unfall-und Gefahrenschwerpunkten geeignet
  • Abrieb-, scheuer-, feuchtigkeits- und witterungsbeständig für eine lange Lebensdauer
  • Zum Kennzeichnen und Markieren von Unfall-und Gefahrenschwerpunkten geeignet

Empfehlung:

  • Für Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen
  • Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen