• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Glasgewebeklebeband 361, Weiß, 25 mm x 55 m, 0.17 mm

Artikel-Nr.: 7000047442
Netto: 155,99 €
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000047442
EAN / GTIN 50021200030173
Herstellernummer 7000047442

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Trägermaterial aus Glasgewebe
Gesamtlänge: 54.9 m
Gesamtbreite: 2.5 cm
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C

Beschreibung:

Ein weißes Klebeband mit hoher Reißfestigkeit zum Abdichten von Hochtemperaturleitungen und Kammern. Die hohe Kohäsion der Konstruktion ermöglicht ein rückstandsfreies Entfernen.

Merkmal:

Hohe mechanische und thermische Belastbarkeit// Hohe mechanische und thermische Belastbarkeit
Trägermaterial aus Glasgewebe// Trägermaterial aus Glasgewebe
Wärmehärtender Silikon-Klebstoff// Wärmehärtender Silikon-Klebstoff
Für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit gefragt sind// Für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit gefragt sind
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C// Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C

Hinweis:

Abdichten
Bündeln
Umwicklen und Kennzeichnen von Hochtemperaturleitungen
Schweißtechnische Sicherung
Zum Schutz von Kabelbäumen
Zum Spleißen von Gewebe, zum Säumen und zum Abdichten von Platten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb