Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Trägermaterial aus Glasgewebe
Gesamtlänge: 54.9 m
Gesamtbreite: 1.9 cm
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C
Beschreibung:
Ein weißes Klebeband mit hoher Reißfestigkeit zum Abdichten von Hochtemperaturleitungen und Kammern. Die hohe Kohäsion der Konstruktion ermöglicht ein rückstandsfreies Entfernen.
Merkmal:
Hohe mechanische und thermische Belastbarkeit// Hohe mechanische und thermische Belastbarkeit
Trägermaterial aus Glasgewebe// Trägermaterial aus Glasgewebe
Wärmehärtender Silikon-Klebstoff// Wärmehärtender Silikon-Klebstoff
Für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit gefragt sind// Für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit gefragt sind
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C// Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C
Hinweis:
Abdichten
Bündeln
Umwicklen und Kennzeichnen von Hochtemperaturleitungen
Schweißtechnische Sicherung
Zum Schutz von Kabelbäumen
Zum Spleißen von Gewebe, zum Säumen und zum Abdichten von Platten