Beschreibung:
Identifizieren, Markieren und Organisieren Unser Scotch® Flatback-Papierband 256 kann zum Maskieren und allgemeinen Halten, Bündeln und Spleißen verwendet werden. Es ist jedoch speziell für Arbeiten konzipiert, bei denen Farben oder Markierungen für Identifizierungen erforderlich sind. Es funktioniert am besten auf Papieren, Folien, Stoffen und Garnen. Dieses Band lässt sich leicht beschriften und beschriften und eignet sich gut für viele grafische Anwendungen. Die farbige Rückseite des Flatback-Papiers reißt von Hand und minimiert das Verrutschen, wodurch das Band leicht zu bearbeiten und aufzubringen ist. Empfohlene Anwendungen - leichte bis Medium-Bündelanwendungen - Banding-Artikel, bei denen eine Farbcodierung erforderlich ist - Letzte Lasche von Papier, Folie, Gewebe und Garnen - Banding, Versiegelung, Lasche, Markierung von Defekten und Halten, bei denen Farbe zur Identifizierung oder Codierung gewünscht wird - Allgemeine leichte Halteanwendungen einfache Befestigung, einfache Entfernung Scotch® bedruckbares Flatback-Papierband 256 verfügt über einen Gummiklebstoff, der sofort auf einer Vielzahl von Oberflächen haftet. Sie lässt sich leicht ablösen und ermöglicht eine saubere Entfernung von einer Vielzahl von Untergründen, wodurch sie in Lackieranwendungen verwendet werden kann. Die flache Papierunterlage ist bedruckbar und weist eine gute Zugfestigkeit auf. Dieses Klebeband ist ideal für den Einsatz bei Temperaturen von bis zu 93 °C/200 °C. Was ist Abdeckband? Abdeckband wurde speziell entwickelt, um PROTECT umgebende Oberflächen vor Übersprühen zu schützen, saubere Lacklinien zu schaffen und nach Abschluss einfach und sauber zu entfernen. Abdeckbänder von 3M haften gut, widerstehen Lösungsmitteln oder Wasser aus der Farbe und sind stark genug, um Kunststofffolien aufzuhängen. Entfernen Sie sie jedoch sauber, ohne den Untergrund zu beschädigen. Die Rückseite, in der Regel Krepppapier, kann sich an gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen anpassen. Das Klebeband reißt für werkzeugloses Auftragen.
Vorteil:
- Bedruckbar mit Standard-Flexodruckfarben und leicht mit Kugelschreibern, Filzstiften, Bleistiften und Gummistempeln beschriftet