Ausführung:
Produktfarbe: grau
Stark haftender Klebstoff klebt bei Kontakt mit sofortiger Wirkung, ohne Trocknen, Auslaufen oder Reinigen
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 5.1 cm
Gesamthöhe: 2 mm
Beschreibung:
Das 3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412G, grau, ist ein 2 mm dickes, extrem anpassungsfähiges, einseitiges Acrylat-Klebeband mit leistungsstarkem Ionomer-Träger. Unser Klebeband wurde speziell dazu konzipiert, um eine professionelle Abdichtung über eine bestehende Verbindung, Naht oder Durchdringung, die direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, zu bieten.
Merkmal:
Sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen gebräuchlichen industriellen Lösungsmitteln sowie hohen Temperaturen
2 mm dickes, anpassungsfähiges Klebeband in Grau bietet effektive Abdichtung über Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfe
Haltbarer Ionomer-Träger beständig gegenüber UV- und Chemikalienbelastung
Träger ist lackierbar und bietet ein sauberes Erscheinungsbild
Abdichtung über bestehende Verbindung, Naht oder Durchdringung
Professionelle Dichtungsergebnisse auch im Außenbereich
Hinweis:
Verwendbar für eine Vielzahl von schwierigen Dichtungsanwendungen
Ideal für Abdichtung von Dachträgern sowie Abdichtung von mechanischen Dachträgermitteln an Nutzfahrzeugen