• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roto Peen Mandrel RP-AC, 7210

Artikel-Nr.: 7000046310
Netto: 71,27 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spanndorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000046310
EAN / GTIN 50048011037689
Herstellernummer 7000046310

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 11.94 cm
Gesamtbreite: 11.94 cm
Gesamthöhe: 11.94 cm

Beschreibung:

Der 3M™ Roto Peen Spanndorn ist ein Standard-Spanndorn oder eine Spindel. Unser Spanndorn ist für die Anwendung mit Tellerschleifern oder Geradeschleifern in der Luftfahrtindustrie entwickelt.

Merkmal:

Entwickelt für die Luftfahrtindustrie
Verwendung Roto Peen Fächerschleifscheiben
Standard-Spanndorn mit Schaft-Befestigung
Für Luftfahrtanwendungen und weitere Anwendungen in Industrien mit strengsten Leistungsstandards und Spezifikationen.

Hinweis:

Use with disc sanders or die grinders in aerospace applications

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb