• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Vliesscheibe GB-DH, 114 mm x 22 mm, CRS

Artikel-Nr.: 7000046244
Netto: 3,72 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7000046244
    EAN / GTIN 50048011603327
    Herstellernummer 7000046244

    Beschreibung

    Ausführung:

    Brand: Scotch-Brite™
    Farbe: Color: Rot
    Branchen: Fertigung // Allgemeine Industrie // Lebensmittel und Getränke // Metallbe- und -verarbeitung // Metallbe- und -verarbeitung // Maschinenbau // Lackvorbereitung // Transport und schwere Ausrüstung // Schwerindustrie
    Maximale Geschwindigkeit: 13000.0 rpm
    Durchmesser: 114.3 mm

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe GB-DH ist eine aggressive und kantenstabile Variante mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage. Die Kombination aus Keramikschleifkorn und Faservlis ermöglicht ein leichtes Schleifen und Angleichen in Verbindung mit einem gratfreien Oberflächenfinish. Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte sowie gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten sind problemlos möglich. Trotz Abtrag ist kein Unterschleifen der Oberfläche möglich. Das Kletthaftsystem mit Zentrierung ermöglicht eine exakte Positionierung der Scheibe und reduziert dadurch Vibrationen um bis zu 50 %. Das System ist die etablierte Profilösung zur Oberflächenverbesserung auf allen Winkelschleifern.

    Merkmal:

    Kombination aus Faservlies und Keramikschleifkorn
    Dreidimensionale, sehr harte Faservlieskonstruktion auf dichtem Trägermaterial
    Trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche möglich
    Zentrierung reduziert Vibrationen um bis zu 50 % und erleichtert Wechseln der Scheiben
    Hohe Abtragsrate und Produktivität
    Einsatz auf Winkelscheifer

    Hinweis:

    3M Keramik-Aluminiumoxid-Schleifmittel bieten einen schnellen und gleichmäßigen Schnitt über die gesamte Lebensdauer der Scheibe

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb