• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Kompaktscheibe XL-UR, 50,8 mm, Härte 8, A MED

Artikel-Nr.: 7000045980
Netto: 8,70 €
  • Mindestbestellmenge: 60 Stk.
  • Bestellschritt: 60 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045980
EAN / GTIN 50048011171925
Herstellernummer 7000045980
L-Nummer L51710 946

Beschreibung

Ausführung:

Starker, kompakter Aufbau für effektives Kantenentgraten und Finishen
Hohe Dichten bieten gute Schnitthaltigkeit und sorgen für ein einheitliches Oberflächenbild und hohe Schneidleistung
Niedrigere Dichten bieten Anpassungsfähigkeit und Flexibilität für das Finishen von flachen, profilierten oder unregelmäßigen Oberflächen, ohne das Werkstück zu beschädigen
Verpresste, offene Faservliesstruktur und gleichmäßige Schleifkornverteilung für ein homogenes Schliffbild
3M™ Roloc™ Befestigungssystem für schnellen und einfachen Scheibenwechsel in mehrstufigen Finish-Verfahren

Beschreibung:

Scotch-Brite™ Roloc™ Kompaktscheiben XL-UR sind aus widerstandsfähigem und langlebigem Scotch-Brite™ Faservlies EXL. Sie werden vor allem für leichte Entgratungsarbeiten eingesetzt. Mithilfe zweier unterschiedlicher Härten können die verschiedensten Materialien bearbeitet werden.

Merkmal:

Strong unitised construction provides effective edge deburring and finishing
Hard densities offer good edge retention, to help maintain consistent shape and cutting action
3M™ Roloc™ attachment system offers quick and easy disc change-out for multi-step finishing processes

Hinweis:

Besonders geeignet zum Engraten speziell auch auf Edestahl, Reduzieren von Rautiefen
Zum Polieren von Schweißnähten, Entgraten von Flugzeugteilen oder Überblenden und Finishen zahlreicher Metalle, Kunststoffe und Verbundstoffe