• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L, 150 mm, P1200, 15-fach gelocht

Artikel-Nr.: 7000045414
Netto: 1,09 €
  • Mindestbestellmenge: 250 Stk.
  • Bestellschritt: 250 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045414
EAN / GTIN 50051125867059
Herstellernummer 7000045414
L-Nummer L51710 31

Beschreibung

Ausführung:

Extrastarker Filmträger für besondere Reißfestigkeit
Beste Ergebnisse auf Holz, Lack, Metall, Kunststoff und vielen weiteren Oberflächen
Schneller Scheibenwechsel mit dem 3M™ Hookit™ Klettsystem
Staubabweisende Beschichtung (Fre-Cut™)
Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Beschreibung:

Die kletthaftende 3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L vereint Robustheit mit Vielfalt. Die besonders breite Körnungsreihe macht diese Scheibe vielfältig einsetzbar. Diese filmbasierte Schleifscheibe garantiert lange Standzeiten und perfekte Ergebnisse auf den unterschiedlichsten Materialien. Im Trocken- und Nassschliff einsetzbar.

Merkmal:

Im Trocken- und Nassschliff einsetzbar

Hinweis:

Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)